PLC kontroler - CPE modul EATON 0-0V 24V DC 8DI 6DO 0AO [262146 - XC-CPU101-C128K-8DI-]

ŠIFRA 1178302 EAN 4015082621469 EATON 262146 - XC-CPU101-C128K-8DI-
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EATON
  • Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 0-0
  • Opskrbni napon pri DC (V): 24
  • Vrsta napon opskrbnog napona: DC
  • Broj digitalnih ulaza (DI): 8
  • Broj digitalnih izlaza (DO): 6
  • Broj analognih izlaza (AO): 0
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.