PLC kontroler - napajanje SIMATIC S7-400 120/230V AC 5V DC 10A [6ES7407-0KA02-0AA0 - PS407]
- Linija proizvoda: SIMATIC S7-400
- Ulazni napon pri AC 50 Hz (V): 120/230
- Vrsta ulaznog napona: AC
- Izlazni napon pri DC (V): 5
- Vrsta izlaznog napona: DC
- Maks. izlazna struja pri DC (A): 10
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.