PLC kontroler - napajanje SIPLUS S7-1500 120/230V AC 24V DC 3A (-40/+70 ST.C) [6AG1332-4BA00-7AA0 - PM 1507]
- Linija proizvoda: SIPLUS S7-1500
- Ulazni napon pri AC 50 Hz (V): 120/230
- Vrsta ulaznog napona: AC
- Izlazni napon pri DC (V): 24
- Vrsta izlaznog napona: DC
- Maks. izlazna struja pri DC (A): 3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.