Frekventni pretvarač ACS 310 18,5kW 380-480V 3F 1AO 2AI 2DO 5DI R4 [3AUA0000039637+J404 - ACS310-03E-41A8-4]

ŠIFRA 2725971 EAN 6410038785833 ABB 3AUA0000039637+J404 - ACS310-03E-41A8-4
Frekventni pretvornik ABB serije ACS310 nazivne snage 18,5 kW, trofazni priključak 400V, s osnovnim panelom
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ACS 310
  • Predana snaga pri nazivnom izlaznom naponu (kW): 18,5
  • Nazivni napon (V): 380-480
  • Broj ulaznih faza (F): 3
  • Broj analognih izlaza (AO): 1
  • Broj analognih ulaza (AI): 2
  • Broj digitalnih izlaza (DO): 2
  • Broj digitalnih ulaza (DI): 5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.