Frekventni pretvarač EATON 55kW 400V 3F 2AI 5DI [169399 - DA1-34110FB-B55C]
- Linija proizvoda: EATON
- Predana snaga pri nazivnom izlaznom naponu (kW): 55
- Nazivni napon (V): 400
- Broj ulaznih faza (F): 3
- Broj analognih ulaza (AI): 2
- Broj digitalnih ulaza (DI): 5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.