Mekani pokretač LOVATO ADXL 60A 30kW 208-600VAC 100-240VAC sa zaštitom od preopterećenja NFC [ADXL0060600]
- Linija proizvoda: LOVATO ADXL
- Nazivna operativna struja Ie pri 40 °C Tu (A): 60
- Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 400 V (kW): 30
- Nazivni radni napon Ue (VAC): 208-600
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 100-240
- Integrirana zaštita od preopterećenja motora: DA
- S komunikacijskim sučeljem: NFC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.