Mekani pokretač LOVATO BASIC 45A 22kW 208-600VAC 100-240VAC [ADXNB045]
- Linija proizvoda: LOVATO BASIC
- Nazivna operativna struja Ie pri 40 °C Tu (A): 45
- Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 400 V (kW): 22
- Nazivni radni napon Ue (VAC): 208-600
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 100-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.