Mekani pokretač LOVATO BASIC 6A 2,2kW 208-600VAC 24VAC 24VDC [ADXNB00624]
- Linija proizvoda: LOVATO BASIC
- Nazivna operativna struja Ie pri 40 °C Tu (A): 6
- Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 400 V (kW): 2,2
- Nazivni radni napon Ue (VAC): 208-600
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 24
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 24
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.