Mekani pokretač SIRIUS 113A 55kW 200-460VAC 230VAC [3RW4434-6BC44 - 3RW44346BC44]
- Linija proizvoda: SIRIUS
- Nazivna operativna struja Ie pri 40 °C Tu (A): 113
- Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 400 V (kW): 55
- Nazivni radni napon Ue (VAC): 200-460
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.