Mekani pokretač SIRIUS S0 38A 18,5kW 200-480VAC 24VAC 24VDC sa zaštitom od preopterećenja [3RW4028-1TB04 - 3RW40281TB04]

ŠIFRA 1217148 EAN 4011209691773 SIEMENS 3RW4028-1TB04 - 3RW40281TB04
Mehki zagon SIRIUS 3RW40 je primeren za mehak zagon trifaznih asinhronih motorjev. Zahvaljujoč 2-fazni regulaciji ni samo tok v vseh treh fazah ves čas zagona na minimalnih vrednostih ampak so odpravljene tudi moteče komponente enosmernega toka. T
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SIRIUS
  • Nazivna operativna struja Ie pri 40 °C Tu (A): 38
  • Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 400 V (kW): 18,5
  • Nazivni radni napon Ue (VAC): 200-480
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 24
  • Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 24
  • Integrirana zaštita od preopterećenja motora: DA
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.