Frekventni pretvarač ACS 310 2,2kW 380-480V 3F 1AO 2AI 2DO 5DI R1 [3AUA0000039630+J404 - ACS310-03E-06A2-4]
- Linija proizvoda: ACS 310
- Predana snaga pri nazivnom izlaznom naponu (kW): 2,2
- Nazivni napon (V): 380-480
- Broj ulaznih faza (F): 3
- Broj analognih izlaza (AO): 1
- Broj analognih ulaza (AI): 2
- Broj digitalnih izlaza (DO): 2
- Broj digitalnih ulaza (DI): 5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.