Frekventni pretvarač SINAMICS G120C 1,1kW 400V 3F 1AO 1AI 2DO 6DI [6SL3210-1KE13-2AB2 - G120C]
- Linija proizvoda: SINAMICS G120C
- Predana snaga pri nazivnom izlaznom naponu (kW): 1,1
- Nazivni napon (V): 400
- Broj ulaznih faza (F): 3
- Broj analognih izlaza (AO): 1
- Broj analognih ulaza (AI): 1
- Broj digitalnih izlaza (DO): 2
- Broj digitalnih ulaza (DI): 6
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.