Frekventni pretvarač SINAMICS V20 1,5kW 400V 3F 1AO 2AI 2DO 4DI FSA [6SL3210-5BE21-5UV0 - V20]
- Linija proizvoda: SINAMICS V20
- Predana snaga pri nazivnom izlaznom naponu (kW): 1,5
- Nazivni napon (V): 400
- Broj ulaznih faza (F): 3
- Broj analognih izlaza (AO): 1
- Broj analognih ulaza (AI): 2
- Broj digitalnih izlaza (DO): 2
- Broj digitalnih ulaza (DI): 4
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.