Mekani pokretač ALTISTART 480A 250kW 230VAC 230VAC 24VDC sa zašt.preopte.mot. [ATS22C48S6 - Variable Speed Drive]
ŠIFRA 2626641
EAN 3606480211355
SCHNEIDER ELECTRIC
ATS22C48S6 - Variable Speed Drive
Meki upuštač ATS22, upravljanje 220 V, snaga 230 V(132 kW)/400 do 440 V(250 kw)/500 V(315 kw)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ALTISTART
- Nazivna operativna struja Ie pri 40 °C Tu (A): 480
- Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 400 V (kW): 250
- Nazivni radni napon Ue (VAC): 230
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 230
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 24
- Integrirana zaštita od preopterećenja motora: z zašč.preobrem.moto
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.