Mekani pokretač SIRIUS S2 45A 22kW 200-480VAC 24VAC 24VDC sa zaštitom od preopterećenja [3RW4036-1TB04 - 3RW40361TB04]
- Linija proizvoda: SIRIUS
- Nazivna operativna struja Ie pri 40 °C Tu (A): 45
- Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 400 V (kW): 22
- Nazivni radni napon Ue (VAC): 200-480
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 24
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 24
- Integrirana zaštita od preopterećenja motora: DA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.