Pumpa ELKO VCG 505 R1 PRILKLJ. KABEL 15M 1,25kW 400V AC 0-1100m3/h [5870 - VCG 505 R1]

ŠIFRA 2695082 EAN 3831021109192 ELKO 5870 - VCG 505 R1
Pretok: od 0 do 1100l/min, Dvižna višina črpanja: do 19m, Moč motorja: 0.85 ÷ 1,8kW, Globina vgradnje: do 10m v mediju,Temperatura medija: od 0°C do +40°C
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ELKO
  • Maks. snaga motora (kW): 1,25
  • Radni napon (V): 400
  • Vrsta struje: AC
  • Maks. struja volumena (m3/h): 0-1100
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.