Trofazni elektromotor WEG 0,75kW 1400o/min 400V AC B5 C200/F165 [IE2WEGW22-20102 - 80-4 B5 0,75kW]

ŠIFRA 2727920 EAN 3830024732307 WEG IE2WEGW22-20102 - 80-4 B5 0,75kW
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: WEG
  • Nazivna snaga pri nazivnoj frekvenciji (kW): 0,75
  • Nazivna brzina pri nazivnoj frekvenciji (o/min): 1400
  • Nazivni napon (V): 400
  • Vrsta napona: AC
  • Veličina spojke: B5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.