Trofazni elektromotor WEG 1,5kW 1400o/min 230/400V AC B5 C200/F165 24mm IE3 [IE3WEGW22-54049 - 90 L-4 B5 1,5kW]

ŠIFRA 2747204 EAN 3830024742726 WEG IE3WEGW22-54049 - 90 L-4 B5 1,5kW
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: WEG
  • Nazivna snaga pri nazivnoj frekvenciji (kW): 1,5
  • Nazivna brzina pri nazivnoj frekvenciji (o/min): 1400
  • Nazivni napon (V): 230/400
  • Vrsta napona: AC
  • Veličina spojke: B5
  • Vanjski promjer osovine (mm): 24
  • Klasa energetske učinkovitosti: IE3
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.