Trofazni elektromotor WEG 2,2kW 1400o/min 230/400V AC B3 28mm IE2 [IE2WEGW21-64056 - 100 L-4 B3 2,2kW]
- Linija proizvoda: WEG
- Nazivna snaga pri nazivnoj frekvenciji (kW): 2,2
- Nazivna brzina pri nazivnoj frekvenciji (o/min): 1400
- Nazivni napon (V): 230/400
- Vrsta napona: AC
- Veličina spojke: B3
- Vanjski promjer osovine (mm): 28
- Klasa energetske učinkovitosti: IE2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.