Trofazni elektromotor WEG 2,2kW 1400o/min 230/400V AC B5 V1 C250/F215 PTC IE3 [IE3WEGW22-54055* - 100 L-4 B5 V1 2,2kW]

ŠIFRA 2778547 EAN 3838629710430 WEG IE3WEGW22-54055* - 100 L-4 B5 V1 2,2kW
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: WEG
  • Nazivna snaga pri nazivnoj frekvenciji (kW): 2,2
  • Nazivna brzina pri nazivnoj frekvenciji (o/min): 1400
  • Nazivni napon (V): 230/400
  • Vrsta napona: AC
  • Veličina spojke: B5
  • Izvedba: PTC
  • Klasa energetske učinkovitosti: IE3
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.