Trofazni elektromotor WEG 2,2kW 2900o/min 230/400V AC B3 T IE3 [IE3W21-14725915 - 90 L-2 B3T 2,2kW]
- Linija proizvoda: WEG
- Nazivna snaga pri nazivnoj frekvenciji (kW): 2,2
- Nazivna brzina pri nazivnoj frekvenciji (o/min): 2900
- Nazivni napon (V): 230/400
- Vrsta napona: AC
- Veličina spojke: B3
- Klasa energetske učinkovitosti: IE3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.