Trofazni elektromotor WEG 3kW 1400o/min 230/400V AC B3 28mm IE3 [IE3WEGW22-54056 - 100 L-4 B3 3kW]

ŠIFRA 2746655 EAN 3830024742214 WEG IE3WEGW22-54056 - 100 L-4 B3 3kW
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: WEG
  • Nazivna snaga pri nazivnoj frekvenciji (kW): 3
  • Nazivna brzina pri nazivnoj frekvenciji (o/min): 1400
  • Nazivni napon (V): 230/400
  • Vrsta napona: AC
  • Veličina spojke: B3
  • Vanjski promjer osovine (mm): 28
  • Klasa energetske učinkovitosti: IE3
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.