Trofazni elektromotor WEG 55kW 1400o/min 400/690V AC B3/B5 IE3 PTC [IE3W22-12883108 - W22-IE3 250 S/M-4 B3]
- Linija proizvoda: WEG
- Nazivna snaga pri nazivnoj frekvenciji (kW): 55
- Nazivna brzina pri nazivnoj frekvenciji (o/min): 1400
- Nazivni napon (V): 400/690
- Vrsta napona: AC
- Veličina spojke: B3/B5
- Klasa energetske učinkovitosti: IE3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.