Trofazni elektromotor WEG 7,5kW 2900o/min 400/690V AC B3 IE3 [IE3W21-11886686 - 132 S-2 B3 7,5 KW]
- Linija proizvoda: WEG
- Nazivna snaga pri nazivnoj frekvenciji (kW): 7,5
- Nazivna brzina pri nazivnoj frekvenciji (o/min): 2900
- Nazivni napon (V): 400/690
- Vrsta napona: AC
- Veličina spojke: B3
- Klasa energetske učinkovitosti: IE3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.