PLC kontroler - logički modul EATON easyE4 eth, zaslon, proširiv 0V 24V DC 8DI 0AI 4DO NeRLY 0AO [197213 - EASY-E4-DC-12TC1]
- Linija proizvoda: EATON
- Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 0
- Opskrbni napon pri DC (V): 24
- Vrsta napon opskrbnog napona: DC
- Broj digitalnih ulaza (DI): 8
- Broj analognih ulaza (AI): 0
- Broj digitalnih izlaza (DO): 4
- S izlazom releja (RLY): Ne
- Broj analognih izlaza (AO): 0
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.