Poluvodički relej ETIREL 24V AC/DC 1,2A 1NO Solid strate [002473050 - SSR1-024ACDC]
- Linija proizvoda: ETIREL
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 24
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
- Nazivna radna struja Ie pri AC-1 (A): 1,2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.