Relej za nadzor faza FINDER 170V AC 2CO [70.62.8.400.0000 - 706284000000]
- Linija proizvoda: FINDER
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 170
- Tip napona za aktiviranje: AC
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.