Relej za nadzor struje EVE PRI 1f 0,5-5A 24-240V 24V AC/DC 1CO [002471818 - PRI-51/5]
- Linija proizvoda: EVE PRI
- Mjerno područje struje (A): 0,5-5
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 24-240
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.