Relej - prenaponska zaštita EVE za ERM in MER + LED za ERM i MER + LED 24-60V 24-60V AC/DC [002473041 - ERC-060ACDCL]
- Linija proizvoda: EVE
- Izvedba: za ERM i MER + LED
- Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V): 24-60
- Nazivni radni napon Ue pri DC (V): 24-60
- Vrsta napona upravljačkog napona: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.