Poluvodički relej ELCO 10-32V DC 3A 1F 12-275VAC +LED (29x12,7x15,7mm) 5mm pin (bez podnožja) [600196 - SSR21-3240C]

ŠIFRA 2627936 EAN 3838629017645 ELCO 600196 - SSR21-3240C
Poluprovodni relej ELCO ima DC nazivni upravljački napon 10 – 32 V, 3 A nazivnu struju, jednu fazu i napon rada 12 – 275 V AC + LED (29 x 12,7 x 15,7 mm) 5 mm pin (bez podnožja)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ELCO
  • Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 10-32
  • Tip napona za aktiviranje: DC
  • Nazivna radna struja Ie pri AC-1 (A): 3
  • Broj faza (F): 1
  • Radni napon (V): 12-275
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.