Poluvodički relej ELCO 10-32V DC 5A 1F 0-35VDC +LED (29x12,7x15,7mm) 5mm pin (bez podnožja) [600194 - SSR20-524C]

ŠIFRA 2627937 EAN 3838629017652 ELCO 600194 - SSR20-524C
Poluvodički relej ELCO ima DC nazivni upravljački napon 10 - 32 V, 5 A nazivnu struju, jednu fazu i napon rada 0-275VAC +LED (29x12,7x15,7mm) 5mm pin (brez podnožja)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ELCO
  • Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 10-32
  • Tip napona za aktiviranje: DC
  • Nazivna radna struja Ie pri AC-1 (A): 5
  • Broj faza (F): 1
  • Radni napon (V): 0-35
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.