Poluvodički relej FINDER 230V AC 5A 1,6A 1F 48-265V max. 300A/10ms [77.01.8.230.8051 - 770182308051]
- Linija proizvoda: FINDER
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
- Tip napona za aktiviranje: AC
- Nazivna radna struja Ie pri AC-1 (A): 5
- Nazivna radna struja Ie pri AC-3 (A): 1,6
- Broj faza (F): 1
- Radni napon (V): 48-265
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.