Poluvodički relej FINDER 40V AC 30A 1F 60V [77.31.8.230.8050 - 773182308050]
- Linija proizvoda: FINDER
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 40
- Tip napona za aktiviranje: AC
- Nazivna radna struja Ie pri AC-1 (A): 30
- Broj faza (F): 1
- Radni napon (V): 60
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.