Poluvodički relej FINDER SSR Zero cross switching 230V AC 25A 1F [77.25.8.230.8250 - 772582308250]

ŠIFRA 2731881 EAN 8012823391151 FINDER 77.25.8.230.8250 - 772582308250
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: FINDER
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Nazivna radna struja Ie pri AC-1 (A): 25
  • Broj faza (F): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.