Preklopni relej ELCO 1CO 24VAC 24VDC 6A 6,2mm sa postoljem LED Vijčani spoj AC/DC [620247 - ECLR-24AD-RM24]

ŠIFRA 2775553 EAN 3838629074945 ELCO 620247 - ECLR-24AD-RM24
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ELCO
  • Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 1
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 24
  • Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 24
  • Nazivna struja (A): 6
  • Širina (mm): 6,2
  • Poputni uređaj sa podnožjem: s podnožjem
  • S LED indikatorom: LED
  • Izvođenje električnog priključka: Vijčani spoj
  • Tip napona za aktiviranje: AC / DC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.