Preklopni relej ELMA 4CO 24V AC [421617112 - TRP3141 24V AC]

ŠIFRA 1036968 EAN 3831055444016 ELMA TT 421617112 - TRP3141 24V AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ELMA
  • Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 4
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 24
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.