Preklopni relej EVE ERM 2CO 230V Priključenje utikačem AC [002473004 - ERM2-230AC]

ŠIFRA 2600113 EAN 3838895680314 ETI 002473004 - ERM2-230AC
Preklopni relej EVE ERM, ima 2 preklopna kontakta i nazivni upravljački napon 230 V AC.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EVE ERM
  • Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 2
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 230
  • Izvođenje električnog priključka: Priključenje utikačem
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.