Preklopni relej EVE ERM 4CO 24V AC [002473008 - ERM4-024AC]
- Linija proizvoda: EVE ERM
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 4
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 24
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.