Preklopni relej EVE ERM sa LED 2CO 230V Priključenje utikačem AC [002473005 - ERM2-230ACL]
- Linija proizvoda: EVE ERM
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 2
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 230
- Izvođenje električnog priključka: Priključenje utikačem
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.