Preklopni relej FINDER 2CO 12VDC 12,4mm bez podnožja ostalo DC [40.52.9.012.5000 - 405290125000]
- Linija proizvoda: FINDER
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 2
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 12
- Širina (mm): 12,4
- Poputni uređaj sa podnožjem: brez podnožja
- Izvođenje električnog priključka: Ostalo
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.