Preklopni relej FINDER 2CO 230V 12,4mm bez podnožja AC [40.52.8.230.5000 - 405282305000]
- Linija proizvoda: FINDER
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 2
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 230
- Širina (mm): 12,4
- Poputni uređaj sa podnožjem: brez podnožja
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.