Preklopni relej FINDER 2CO 24VDC 12,4mm bez podnožja PCB veza DC [50.12.9.024.1000 - 501290241000]
- Linija proizvoda: FINDER
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 2
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 24
- Širina (mm): 12,4
- Poputni uređaj sa podnožjem: brez podnožja
- Izvođenje električnog priključka: PCB veza
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.