Preklopni relej FINDER 4CO 24V 41mm bez podnožja Priključenje utikačem DC test+indikator [56.34.9.024.0040 - 563490240040]
- Linija proizvoda: FINDER
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 4
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 24
- Širina (mm): 41
- Poputni uređaj sa podnožjem: brez podnožja
- Izvođenje električnog priključka: Priključenje utikačem
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.