Preklopni relej FINDER test gumb + LED indikacija 3CO 230VAC 230VDC 10A 32,5mm bez podnožja Priključenje utikačem AC [60.13.8.230.0050 - 601382300050]
ŠIFRA 2729243
EAN 8012823049670
FINDER
60.13.8.230.0050 - 601382300050
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: FINDER
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 3
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 230
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 230
- Nazivna struja (A): 10
- Širina (mm): 32,5
- Poputni uređaj sa podnožjem: brez podnožja
- Izvođenje električnog priključka: Priključenje utikačem
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.