Preklopni relej SIRIUS sa podnožjem DIN LED pločicom 3CO 0NO 0NC 230V 28mm sa postoljem Zatezanje AC [LZS:PT3A5T30 - PAK=5kos]
- Linija proizvoda: SIRIUS
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 3
- Broj kontakata kao zatvarač (NO): 0
- Broj kontakata kao otvarač (NC): 0
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 230
- Širina (mm): 28
- Poputni uređaj sa podnožjem: s podnožjem
- Izvođenje električnog priključka: Zatezanje
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.