Preklopni relej WAGO 288-564 1NO 24-24V 24-24V 13mm sa postoljem Priključak za stezaljku s oprugom AC/DC [288-564]
- Linija proizvoda: WAGO
- Broj kontakata kao zatvarač (NO): 1
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 24-24
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 24-24
- Širina (mm): 13
- Poputni uređaj sa podnožjem: s podnožjem
- Izvođenje električnog priključka: Priključak za stezaljku s oprugom
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.