Preklopni relej WAGO 788-356 1NO 24-24V 15mm sa postoljem Priključak za stezaljku s oprugom DC [788-356]
- Linija proizvoda: WAGO
- Broj kontakata kao zatvarač (NO): 1
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 24-24
- Širina (mm): 15
- Poputni uređaj sa podnožjem: s podnožjem
- Izvođenje električnog priključka: Priključak za stezaljku s oprugom
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.