Preklopni relej WAGO 788-616 2CO 230-230V 15mm sa postoljem Priključak za stezaljku s oprugom AC [788-616]
- Linija proizvoda: WAGO
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 2
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 230-230
- Širina (mm): 15
- Poputni uređaj sa podnožjem: s podnožjem
- Izvođenje električnog priključka: Priključak za stezaljku s oprugom
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.