Preklopni relej WAGO 858-514 4CO 24-24V 31mm sa postoljem Priključak za stezaljku s oprugom AC [858-514]
- Linija proizvoda: WAGO
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 4
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 24-24
- Širina (mm): 31
- Poputni uređaj sa podnožjem: s podnožjem
- Izvođenje električnog priključka: Priključak za stezaljku s oprugom
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.