Preklopni relej WAGO 859-384 1CO 48-48V 6mm sa postoljem Priključak za stezaljku s oprugom DC [859-384]
- Linija proizvoda: WAGO
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 1
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 48-48
- Širina (mm): 6
- Poputni uređaj sa podnožjem: s podnožjem
- Izvođenje električnog priključka: Priključak za stezaljku s oprugom
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.